空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:40mm ストローク:125mm
IMI Norgren ラウンドライン複動シリンダは、直径 40 mm、ストローク 125 mm です。ポートサイズは Rc1/8 です シリンダ径: 40 mm
仕様●ストローク:125mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●コード番号:220-4089
アズワン品番65-7966-39
内容量1個
IMI Norgren ラウンドライン複動シリンダは、直径 40 mm、ストローク 125 mm です。ポートサイズは Rc1/8 です シリンダ径: 40 mm