8/23より値下げ!現場を応援
NORGREN
空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:40mm ストローク:125mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64315407
品番
RT/57240/M/125
参考基準価格(税別)
¥36,300
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
値下げ
¥
35,980
バスケットに入れる
IMI Norgren ラウンドライン複動シリンダは、直径 40 mm、ストローク 125 mm です。ポートサイズは Rc1/8 です シリンダ径: 40 mm
仕様
●ストローク:125mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●コード番号:220-4089
アズワン品番
65-7966-39