曜日別特売

工業用カートリッジフィルター(2本)250mm EA997KLシリーズ

工業用カートリッジフィルター(2本)250mm EA997KLシリーズ - エスコ工業用カートリッジフィルター(2本)250mm EA997KLシリーズ - エスコ工業用カートリッジフィルター(2本)250mm EA997KLシリーズ - エスコ工業用カートリッジフィルター(2本)250mm EA997KLシリーズ - エスコ

高い気孔率と立体網目構造を持つデプスタイプのカートリッジフィルターで圧力損失が低く、特にゲル状の夾雑物の捕捉に好適です。

仕様●メーカー:アイオン(AION)●型番:1R-2110●用途:樹脂、石油化学製品、工作油、原料水等のろ過●材質:PVAスポンジ+メラミン樹脂●使用最高温度:非水系/80℃、水系/60℃●ろ過精度:1μm●全長(mm):250●重量(g):110g●入数:2本●公称寸法:外径/Φ70mm 内径/Φ30mmアズワン品番65-9341-57内容量1箱(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64315800EA997KL-2
オープン
2,190
2,409(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする