曜日別特売

コネクタハウジング 26極 オス オス端子用のハウジング 1箱 84個入

コネクタハウジング 26極 オス オス端子用のハウジング 1箱 84個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity LEAVYSEAL ハウジングは、26 極、4 mm / 6 mm ピッチのオス端子用です。電線対電線コネクタシステムに統合されています。LEAVYSEAL ハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。アレイに用意されていますコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 プライマリロック機能 - Terminal プライマリ製品の色 - 黒

仕様●タイプ:オス端子用のハウジングです●オス/メス:オス●行数:2, 3, 4●シリーズ:LEAVYSEAL●IP保護等級:IP67, IP69K●コード番号:217-5359アズワン品番65-7706-19内容量1箱(84個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
643216981-2112041-1
181,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする