ポリDリジン 384ウェル ローフランジ 平底 フタ付

ポリDリジン 384ウェル ローフランジ 平底 フタ付 - コーニング

ウェルボトムが光学的に透明で平坦なため、直接的な顕微鏡観察が可能です。
トップ測定とボトム測定の両方の測定装置で使用できます。
平底、112μLの全容量
20~80μLの推奨使用容量
細胞接着改善のためのポリ-D-リジンコーティング
無菌製造、ノンパイロジェニック
ウェル識別のための個々の英数字コード
バルクパック

仕様●パック入数:20/パック●ケース入数:100/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:384ウェル●プレート外観:ローフランジ●プレート色:白クリアボトム●ウェルボトム:フラット●ボトムの色:クリア●ウェル容量:95μL●培養面積:0.06cm2●推奨培地ウェル容量:25-50μL●推奨ワーキングボリューム:20-80μL●滅菌:あり●フタ付き:あり●表面コーティング:ポリ-D-リジンアズワン品番65-3962-43保管環境冷蔵内容量1ケース(5パック×20個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
643227843769
453,000
449,800
494,780(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする