曜日別特売

スイッチモジュールベゼル

スイッチモジュールベゼル - EAO

透明なシリコン膜付き アクチュエータに40 Ncmのトルクで取り付けられるフロントリング 組み立てる前に、スイッチのフラットガスケットを取り外してください。 陽極酸化処理されたアルミ部品は、技術生産上の理由により、場合によっては色が異なる

仕様●種類:ベゼルセット●併用可能製品:シリーズ14スイッチ●コード番号:175-7887アズワン品番65-7799-90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6432334414-955.3
6,340
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする