曜日別特売

ボールバルブ

ボールバルブ - Festo

FestoVZBDは、2方向機能の空圧式ボールバルブで、化粧品業界や製薬業界で使用するステンレススチール製です。公称幅は1/2インチで、TOPフランジF0304穴パターンを備えています。作動タイプ:機械式シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け

仕様●タイプ:2極●ボール材質:ステンレス鋼●圧縮継手サイズ:15mm●ボディ材質:ステンレス鋼●操作圧力:16バール●コード番号:203-5992アズワン品番65-8005-65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64323536VZBD-1/2-S1-16-T-2-F0304-V14V14
33,100
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする