同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント 1セット 100個入

同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント 1セット 100個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様●入数:1トレイ(100個入り)●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●コード番号:207-7117アズワン品番65-7611-75内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
643236762016504-1
64,200
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする