Texas Instruments
IC GATE AND 4CH 2-INP 14SO
IC GATE AND 4CH 2-INP 14SO
仕様
●論理タイプ:ANDゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:2V~6V●電流 - 静止(最大):2μA●電流 - 出力高、低:5.2mA、5.2mA●論理レベル - 低:0.1V~0.26V●論理レベル - 高:1.998V~5.8V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:17ns @ 6V、50pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)
アズワン品番
67-0409-16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64323834
SN74HC08NS
¥
62
¥
59
¥
65
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください