基板ヘッダアクセサリー 固定レール

基板ヘッダアクセサリー 固定レール - ハーティング

Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 52 x 2.54 mm です。長さは 137.06 mm です。ポリアミド製 黄色

仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8174アズワン品番65-7624-23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6432414802095001027
330
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする