曜日別特売

セミドライトランスファー装置 白金 BEシリーズ

セミドライトランスファー装置 白金 BEシリーズ - バイオクラフト

たんぱく質を短時間で転写
陽極電極にカーボンタイプ・白金タイプ そしてサイズも2種類をご用意
陰極にはステンレスプレート使用

仕様●外寸(mm):幅280×奥行300×高40●重量(g):3,100●白金電極タイプ●電極サイズ250×250mmアズワン品番67-0320-52内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64324209BE-341
220,000
219,800
241,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする