セキスイ
セキスイコンテナ 導電タイプ
導電コンテナです。スタッキングタイプです。プラスチック特有の帯電性(電気絶縁性)がないので、チリ・ホコリの付着を防ぎます。電子部品・基盤などの保管・搬送に。
仕様
●積重ね段数:10段●内容物許容重量:25kg●容量:(L):9●色:黒●適合フタ(別売):T-9F●適用カード差し(別売):A85●外形寸法(mm)間口:374●外形寸法(mm)奥行:296●外形寸法(mm)高さ:126●有効内寸(mm)間口:307●有効内寸(mm)奥行:231●有効内寸(mm)高さ:107●表面抵抗値:10(UE6)Ωcm以下●体積固有抵抗値:10^4Ωcm以下●材質:特殊導電材配合ポリプロピレン(PP)●JANコード:4901860098038
アズワン品番
65-8993-39
内容量
1ケース(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64324760
ECT9
¥
27,250
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください