曜日別特売

0.35L 保温ボトル ステンレス製/ブルー

0.35L 保温ボトル ステンレス製/ブルー - エスコ
仕様●容量:0.35L●サイズ(mm):Φ70×180(H)●色:ブルー●保温効力:71℃以上(6時間)●保冷効力:9℃以下(6時間)●重量:0.23kg●コップ内側にAg+抗菌加工●エコマーク取得商品アズワン品番65-9279-61内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64325040EA763AZ-24A
オープン
3,390
3,729(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする