グローバルサイエンス
日立用サンプルカップ
自動分析用サンプルカップ
適合キャップ:16Φ用キャップ
肉厚
仕様
●材質:PS(ポリスチレン)●容量:1.8mL●全長:37.9mm●適用:日立用
アズワン品番
67-2189-84
内容量
1箱(5袋×1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64325180
51010
¥
40,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください