基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 64個入

基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 64個入 - SAMTEC

Samtec FLe-10107-01-G-DV-Kis FLE シリーズは、コスト効果に優れた信頼性の高いソケットです。オプションのテープ及びリールパッケージが用意されています。このソケットは、パススルー用途に最適です。絶縁物材質:黒色液体 コンタクト材質:りん青銅 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃

仕様●入数:1チューブ(64個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE●コード番号:196-9881アズワン品番65-7672-48内容量1セット(64個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64325530FLE-107-01-G-DV-K
24,900
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする