ロッドレス電動アクチュエータ

ロッドレス電動アクチュエータ Festo

Festo スピンドル軸 EGC-120-800-BS-25p-KF-0H-GK (再循環ボールベアリングガイド付き)です。フレキシブルなモータ取り付け部を備えています作業ストローク:800 mm サイズ:120 ストロークリザーブ =0 mm スピンドル径 =25 mm スピンドルピッチ:25 mm/U

仕様●アクチュエータタイプ:スクリュー駆動●コード番号:203-9546 アズワン品番65-8001-57 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64327325 EGC-120-800-BS-25P-KF-0H-ML-GK
872,000
849,800
934,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする