SAMTEC
基板接続用ソケット 120 極 0.55mm 2 列 スルーホール 1セット 64個入
仕様
●入数:1トレイ(64個入り)●極数:120●行数:2●ピッチ:0.55mm●タイプ:ライトアングルアース面●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH-RA●コード番号:200-0564
アズワン品番
65-7562-30
内容量
1セット(64個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64327675
QSH-060-01-H-D-A-K
¥224,000
¥
219,800
¥241,780
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月7日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表