マル信無線電機
DC電源ソケット 2.0A 6.3 V 1袋 5個入
EIAJ RC5320A準拠
パネル実装 直流電源ソケット (EIAJ規格準拠)
コンピュータ関連機器やポータブル電子機器での使用に最適
仕様
●DC電源コネクタタイプ:DCソケット●定格電流:2.0A●接続方向:ストレート●定格電圧:6.3 V●長さ:18.2mm●実装タイプ:パネルマウント●ピン径:1.7mm●表面処理:コンタクト:ニッケル, 銀●コンタクト材質:真鍮●シリーズ:EIAJ RC5320A●コード番号:502-5492
アズワン品番
65-7776-65
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64327736
MJ-12
¥
1,010
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください