AMPHENOL
自動車用コネクタ 24極 オス ヘッダ
仕様
●極数:24●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:Armor IPX●色:黒●IP保護等級:IP69K●高さ:35mm●幅:101mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●コンタクト材質:銅合金●コード番号:195-6046
アズワン品番
65-7719-13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64327998
ATM13-12PA-12PD-BM03
¥
4,890
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください