Festo
エアレギュレータ VPPシリーズ 1400L/min
FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、電気式のセットポイント仕様と2段制御圧力範囲は最大10barです。加圧:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm組み立て位置-任意
仕様
●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:1400L/min●コード番号:203-0393
アズワン品番
65-7994-70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64330089
VPPM-6F-L-1-F-0L10H-A4N
¥
163,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください