SKF(日本エスケイエフ)
カプラ ギアカップリング
仕様
●カップリングタイプ:ギアカップリング●外径:240mm●長さ:240mm●固定タイプ:カバースリーブ●定格トルク:12100Nm●コード番号:231-1954
アズワン品番
65-7915-50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64332539
PHE 30GCCOVER
¥
112,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください