エスコ
ひしフランジ形ユニット EA966NCシリーズ
仕様
●呼び番号KFL形:004●軸径(mm):20●サイズ(mm):H/90、L/55、A/16、J/71、N/10、A1/8、A2/8、A0/23、B/21、S/6●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M8●止めねじ付●円筒穴形●シルバーシリーズ
アズワン品番
65-9330-51
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64332837
EA966NC-4
オープン
¥
2,270
¥
2,497
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方