SPARKFUN
DCジャック 2.1mm
仕様
●プラグ/ジャック:ジャック●内径(規格):2.1mm●コネクタタイプ:基板●アングル:ストレート型
アズワン品番
67-0454-63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64335190
PRT-10811
¥
450
¥
439
¥
483
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください