エスコ
ピロー形ユニット EA966MXシリーズ
仕様
●呼び番号MUP形:000●軸径(mm):10●サイズ(mm):H/18、L/67、A/16、J/53、N/7、H1/6、H2/35、B1/17.5、S/4●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/ステンレス鋼●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバー
アズワン品番
65-9331-21
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64336267
EA966MX-0
オープン
¥
5,470
¥
6,017
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方