シュナイダーエレクトリック
押ボタンヘッド Harmony XB4 ラッチング 青
仕様
●シリーズ:Harmony XB4●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:青●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:ラッチング●プッシュボタンの型:丸形●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●コード番号:815-2878
アズワン品番
65-7825-45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64336888
ZB4BT6
¥
8,840
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください