SKF(日本エスケイエフ)
BEARING ACCESSORIES
SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長が 165 mm までです。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨
仕様
●内径:20mm●センター高さ:40mm●取付穴サイズ:12 mm●長さ:165mm●コード番号:212-1453
アズワン品番
65-7900-80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64337326
TSN 505 A
¥
7,310
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方