Optibelt
タイミングベルトプーリー 32歯 12.5mmピッチ ボア45mm
仕様
●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:12.5mm●ボア:45mm●材質:スチール●コード番号:236-5638
アズワン品番
65-7871-22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64338270
32H075
¥13,200
¥
12,980
¥14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください