曜日別特売

二重密封栓 15・24 茶 GSKシリーズ

二重密封栓 15・24 茶 GSKシリーズ - 日本理化学器械(NRK)
仕様●色:茶●容量 mL:50●寸法 mm:45×102●コード番号:2111-050Tアズワン品番65-8670-34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64338534GSK-050T
14,000
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする