Texas Instruments
高精度タイマー IC 555
仕様
●動作電圧:4.5V~16V●回路電流(typ):出力電流:200mA●最大発振周波数:100kHz●Compatibility:動作温度:-40℃~85℃
アズワン品番
67-0485-64
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64339390
SA555P
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください