Festo
エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/2 4500L/min
FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、G1/2ねじ接続の3極インラインバルブ設計です。圧力範囲は最大6バールです。加圧-12mm公称径、エグゾースト側-12mm組み立て位置-任意
仕様
●ポートの接続:G1/2●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●ポート接続ネジサイズ:1/2インチ●平均流量率:4500L/min●ポート接続ネジ規格:G●動作温度Min:0℃●動作温度Max:+50℃●全体長さ:72mm●コード番号:203-0496
アズワン品番
65-7990-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64341806
VPPM-12L-L-1-G12-0L6H-A4P-S1C1
¥
333,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください