LDK
ロッド端 M8 メス 304ステンレススチール ボア8mm 全長47mm Metric Thread Standard メス
ボール: 440Cステンレススチール、熱処理、HRC56 (最低)、精密研削、研磨 ボディ: 304ステンレススチール レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材
仕様
●接続サイズ:M8 メス●内径:8mm●動定格荷重:7.7kN●静定格荷重:13.2kN●全体長さ:47mm●材質:304ステンレススチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2518
アズワン品番
65-7970-38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64343276
SPHS8EC x 1
¥
11,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方