曜日別特売

ストレージボトル トランスファーキャップ付き

ストレージボトル トランスファーキャップ付き - コーニング

Corningポリスチレン製ストレージボトルは、クローズドシステムソリューションとして提供されています。
滅菌済みで個別二重包装され、組み立てた状態でお届けします。
組み立て済みのトランスファーキャップには2つのポートがあります。
ディップチューブはフラスコの底まで届いており、無菌的な液体の出し入れが容易です。
▼光学的に透明なポリスチレン製

仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:8/ケース●ブランド:Corning(R)●容量:150mL●トップスタイル:ネジ付き●キャップ材質:高密度ポリエチレン●キャップ直径:45mm●キャップカラー:オレンジ●滅菌:あり●チュービングコネクション:オスルアーロックアズワン品番65-3961-92内容量1ケース(8パック×1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6434331011650
172,730
169,800
186,780(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする