フエニックス・コンタクト
ヘビーデューティパワーコネクタ 16極 16A 500 V 1袋 5個入
Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、右側の制御キャビネットパネルに使用するオスインサートを備えています。接続方法:プッシュイン
仕様
●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●実装タイプ:パネルマウント●定格電圧:500 V●オス/メス:メス●シリーズ番号:HC-B 16-A-DT-PER-F●コード番号:216-2806
アズワン品番
65-7707-99
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64344308
1648458
¥
61,200
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください