エスコ
ピロー形ユニット EA966NHシリーズ
オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。
食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様
●呼び番号MUSP形:000●軸径(mm):10●サイズ(mm):H/18、L/67、A/16、J/53、N/7、H1/5、H2/34、B1/17.5、S/4●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M6●偏心輪付●円筒穴形●ステンレスシルバーエコシリーズ
アズワン品番
65-9331-58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64345026
EA966NH-0
オープン
¥
7,380
¥
8,118
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方