Thermo Scientific Nalgene
384ウェルマイクロプレート(PP)U底
ウェル間のクロスコンタミネーションを低減
角の取れたウェルデザインが毛細管現象を抑制
ピンチバーデザインを採用
仕様
●使用温度範囲:-80~121℃●材質:(本体)PP●最大容量(μL):120●カラー:ホワイト●底形状:U底●ウェル形状:角型●未滅菌
アズワン品番
65-5637-32
内容量
1箱(6包×20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64345534
264575
¥
130,200
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください