TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ディップスイッチ 埋込型 SPTT スプリット 1セット 900個入
仕様
●入数:1リール(900個入り)●接点構成:SPTT (スプリット)●コンタクト定格電流:25 @ 24 mA @ V dc●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金に重ねて使用します●ポジション数:5●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:埋込型●コード番号:223-4091
アズワン品番
65-7811-05
内容量
1セット(900個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64345945
TDS05SGRSTR04
¥
517,000
¥
509,800
¥
560,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください