空圧作動バルブ アングルシート

空圧作動バルブ アングルシート Festo

Festo VZXA シリーズモジュラ空圧式作動アングルシートバルブは、ステンレススチール製です。ポペットバルブ構造とダイアフラムアクチュエータ、閉位置 NPT ねじを備えています。ライン接続:NPT 1 タイプの作動:空圧式 組み立て位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け

仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルト バルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格 2:G●ねじサイズ 2:2インチ●最大使用圧力:10 バール●コード番号:203-7023 アズワン品番65-8013-45 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64347117 VZXF-L-M22C-M-A-G2-450-M1-V4V4T-50-4
145,000
139,800
153,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする