エスコ
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ
仕様
●呼び番号:AW21●サイズ:M105●サイズ(mm):D1/105、k/100.5、E/12、t/1.8、S/12、D4/126、D5/145、r/1.2、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
アズワン品番
65-9325-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64348989
EA949KC-105
オープン
¥
680
¥
748
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方