曜日別特売

自動車用コネクタ 2極 メス 自動車用コネクタ 1袋 5個入

自動車用コネクタ 2極 メス 自動車用コネクタ 1袋 5個入 - AMPHENOL

ATシリーズコネクタは、高性能でコスト効果の高いソリューションで、ヘビーデューティ、輸送、海事、診断、軍用、代替エネルギー、農業といった幅広い分野で相互接続用途に使用できます。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。 コネクタ設計には、確実な電気的及び機械的接続を保証する一体型ラッチシステムが組み込まれています。コネクタハウジングは、耐久性が高いだけではなく、優れた耐紫外線性、誘電 / 機械的特性を備え、RoHS適合(2022年10月現在) の低環境負荷の熱可塑樹脂製です。シーリングシステムとしては、前面と背面のシリコーン製マルチシーリング周界が、環境からの異物侵入を防いでいます。コンタクトは高品質の銅合金製で、電気的に信頼性の高い接続を保証します。

仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:18.1mm●幅:18.5mm●深さ:43.6mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5947アズワン品番65-7722-97内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64352577AT06-2S-OMGRY
1,630
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする