エスコ
テークアップ形ユニット EA966MVシリーズ
仕様
●呼び番号MUCT形:206●軸径(mm):30●サイズ(mm):A/36.5、A1/12、A2/27、H/101、H1/89、H2/52、L/111、L1/69、L2/10、L3/50、N/22、N1/18、N2/37、B/38.1、S/15.9●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●ステンレスシリーズ●円筒穴形
アズワン品番
65-9331-09
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64353137
EA966MV-206
オープン
¥
35,700
¥
39,270
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方