バイオクラフト
サブマリン電気泳動装置 BEシリーズ
安全装置付(フタをしないと通電しません)。12chピペット対応。多検体処理・PCR産物の分離に。
仕様
●泳動槽外寸(mm):幅195×奥行128×高71●ゲルサイズ(mm):幅120×距離60●バッファー量(mL):290●セット内容:泳動槽:1台、UVラック:1個、ゲルメーカー:1個、リード線:1組、コウム 1.5t 24w 2マーカー:1本
アズワン品番
65-9540-05
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64353907
BE-580
¥
62,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください