WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 24極 2mm 2列 1セット 24個入
仕様
●入数:1チューブ(24個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:24●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9665
アズワン品番
65-7498-10
内容量
1セット(24個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64354135
621024245821
¥9,600
¥
9,398
¥10,338
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表