ヘッダ 20極 1.27mm 2列 1袋 2個入

ヘッダ 20極 1.27mm 2列 1袋 2個入 - SAMTEC

Samtec TFC シリーズ 1.27 mm コスト効果の高い信頼性の高いヘッダは、1 列あたり 10 ポジションで 2 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング

仕様●シリーズ:TFC●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1864アズワン品番65-7602-80内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64354546TFC-110-02-F-D-A-K-TR
1,350
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする