ディップスイッチ ピアノ SPST 1セット 21個入

ディップスイッチ ピアノ SPST 1セット 21個入 - APEM

DP/DPL Series Piano DIP Switches
A range of PCB SPST DIP switches
DP series have short keys and DPL are the long key type
Upto 10 way Operation force 400gf max 2mm Stroke 25mA 24Vdc, switching rating 100mA 50Vdc, non switching rating

仕様●入数:1チューブ(21個入り)●接点構成:SPST●コンタクト定格電流:25 mA●コンタクト材質:りん青銅●ポジション数:8●実装タイプ:スルーホール●アクチュエータタイプ:ピアノ●パッケージスタイル:DIP●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-20℃●動作温度範囲:-20 → +70℃●定格電圧:24V dc●絶縁耐力:500V dc●コード番号:877-2352アズワン品番65-7844-71内容量1セット(21個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64357118DPL08V
5,350
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする