日本理化学器械(NRK)
丸形フラスコ 白 016シリーズ
仕様
●色:白●容量mL:50●摺部:24/40●コード番号:016-24050●フラスコレシーブは別売り
アズワン品番
65-8666-21
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64360584
016-24050
¥
7,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月上旬
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください