曜日別特売

ソレノイドバルブ 24 V2240 バール

ソレノイドバルブ 24 V2240 バール - HydraForce

Isis Fluid SV12-23 は、ソレノイド駆動の 2 極常時閉ポペット型のねじ込み式油圧カートリッジバルブで、内部漏れが少ない用途で負荷保持バルブ又はブロッキングバルブとして機能するように設計されています。「 G 」 DIN コネクタプラグが付属しています 亜鉛めっきの露出面 Univized 熱可塑樹脂、カプセル化

仕様●電源電圧:24 V●ポート数:2●操作:ソレノイド●呼び径:3/4インチ●デフォルト バルブ位置:NC●タイプ:2(ポート)●ボディ材質:アルミニウム●最大使用圧力:240 バール●操作温度範囲:-40 → 100 ℃●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:198-5199アズワン品番65-7940-87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64361126SV12-23-6B-N-24DG
54,700
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする