エスコ
印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MMシリーズ
仕様
●呼び番号MUCFC形:207●軸径(mm):35●サイズ(mm):L/110、A/34、J/110、J1/77.8、N/14、A0/44.4、A1/13.5、A2/11、A3/8、H3/90、B/42.9、S/17.5●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズ
アズワン品番
65-9330-52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64361135
EA966MM-207
オープン
¥
41,500
¥
45,650
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方