IC ADC 8BIT ADCシリーズ

IC ADC 8BIT ADCシリーズ - Texas Instruments

IC ADC 8BIT TWO-STEP 24TSSOP。

仕様●ビット数:8●サンプリングレート(毎秒):20M●入力数:1●入力タイプ:シングルエンド●データインターフェース:パラレル●構成:S/H-ADC●割合 - S/H:ADC:1:1●A/Dコンバータ数:1●アーキテクチャ:2ステップ●リファレンスタイプ:外部、内部●電圧 - 供給、アナログ:5V●電圧 - 供給、デジタル:5V:-●動作温度:-20℃~75℃●パッケージ/ケース:24-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:24-TSSOP●取り付けタイプ:面実装アズワン品番67-0405-43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64363400ADC1175CIMTCX/NOPB
540
539
593(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする