曜日別特売

チュービングスリーブ 現金シリーズ 6mm

チュービングスリーブ 現金シリーズ 6mm - Festo

Festoの排気流量制御機能はねじ式取り付けタイプで、どの位置でも組み立てることができます。このねじ付きプラグは、展伸アルミ合金製で、黄銅製の調整ねじが付いています。空圧接続ポート1の値周囲温度:-10→60℃マイナスヘッドねじ調整エレメント

仕様●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:6mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3029アズワン品番65-8037-91内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64366997QSH-6-100
45,700
45,162
49,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする