曜日別特売
QSH-6-100 チュービングスリーブ 現金シリーズ 6mm Festo 64366997

チュービングスリーブ 現金シリーズ 6mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
64366997
品番
QSH-6-100
参考基準価格(税別)¥48,200販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

Festoの排気流量制御機能はねじ式取り付けタイプで、どの位置でも組み立てることができます。このねじ付きプラグは、展伸アルミ合金製で、黄銅製の調整ねじが付いています。空圧接続ポート1の値周囲温度:-10→60℃マイナスヘッドねじ調整エレメント

仕様
●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:6mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3029
アズワン品番
65-8037-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする